Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Charnière Tiomos M0 Click-on 125
Pour des épaisseurs de porte de 6 à 10 mm et des recouvrements de porte jusqu'à 25 mm max. (aucun retrait jusqu'à 14 mm max.).
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Compatible avec toutes les plaques de montage (distance de trou 37 mm) de la série Tiomos
Disponible en trois configurations
- Avec amortissement intégré (trois réglages d'amortissement disponibles)
- Sans amortissement intégré
- Sans fonction de fermeture automatique (non assistée par ressort)
La force d'extraction peut varier pour un même type de fixation, en fonction du type et de l'épaisseur du substrat. Veuillez contacter votre fournisseur de substrat pour obtenir des conseils sur le meilleur choix de substrat et de méthode de traitement. Les valeurs spécifiées sont basées sur notre expérience et sous réserve de modifications. Nous recommandons de toujours effectuer un essai de montage.
Pour les épaisseurs de porte à partir de 6 mm
Vis tête fraisée M5 x 6 mm (réf. n° 02815 6)
1. Percer un trou d'un diamètre de 4,2 mm pour l'aluminium ou de 4,5-4,8 mm pour le HPL et les matériaux et à surface pleine.
2. Couper un filetage M5.
3. Monter la charnière et fixer avec les vis.
Pour les épaisseurs de porte à partir de 10 mm
Eurovis, type B, diamètre 6,3 x 10 mm (réf. n° 027663010)
1. Percer un trou d'un diamètre de 5 mm.
2. Monter la charnière et fixer avec les vis.
Pour les épaisseurs de porte à partir de 8 mm
Vis tête fraisée M4 x 8 mm avec manchon M4 x 5,5 mm (réf. n° F072135928)
1. Percer un trou d'un diamètre de 5 mm. Chanfreiner légèrement le bord du trou.
2. Insérer le manchon et l'enfoncer à l'aide d'un marteau.
3. Monter la charnière et fixer avec les vis.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!