Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Charnière H 105° Tiomos
Le système de charnière est dissimulé en haut et en bas de l'armoire
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Aucun traitement des côtés de l'armoire n'est nécessaire
- Aucun espace perdu dans l'armoire en raison des connexions de charnières latérales
- Angle d'ouverture 105°
- Amortisseur Soft-Close intégré
- Réglage en 3 dimensions
- Pour épaisseurs de porte à partir de 18 mm
- Pour un poids de porte max. de 17 kg
Pour les portes lourdes de 15 kg ou plus, nous recommandons une épaisseur d'armoire minimale de 22 mm.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques. Un essai de montage est recommandé.
Compatible avec le mobilier de cuisine, de salle de bains, de salon et de chambre à coucher ainsi que pour les armoires grâce à sa conception fine
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!