Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
12 article(s) avec 16 versions trouvées
Sadapte aux déports de 3, 9,5 et 19 mm
Pour caler les plaques de montage en croix
Maintenu avec un aimant et une goupille déjection pour dévier le verrouillage
Pour cacher les vis fonctionnelles et disposer dun espace publicitaire sur-mesure
Pièce de rechange pour charnières TIOMOS à enfoncer
Pour les épaisseurs de porte à partir de 8 mm
Aucun desserrage involontaire entre le bras de charnière et la plaque de montage
Accessoires pour charnières TIOMOS
Pour portes en miroir et en verre transparent
Pour charnières TIOMOS
Sadapte à des déports de 0, 3, 9,5, 19 mm
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
S'adapte aux déports de 3, 9,5 et 19 mm
Maintenu avec un aimant et une goupille d'éjection pour dévier le verrouillage
Pour cacher les vis fonctionnelles et disposer d'un espace publicitaire sur-mesure