Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
26 article(s) avec 83 versions trouvées
Charnière pour structures à montants, en applique
Recouvrement jusquà 19 mm
Pour connecter deux portes de meuble dangle
Charnière pour structures à montants, rentrante
Pour des épaisseurs de porte de 6 à 10 mm et des recouvrements de porte jusquà 25 mm max. (aucun retrait jusquà 14 mm max.).
Pour portes jusquà 22 mm dépaisseur sur cadre sans raccord
Avec protège-doigts intégré, ouverture limitée à ∅ 7 mm
Charnière à ouverture automatique pour façades sans poignée
Avec amortissement intégré. Spécialement pour les portes à bâti profilé en aluminium
Le système de charnière est dissimulé en haut et en bas de larmoire
Mini charnière adaptée aux petites portes et aux portes à cadre étroit
Montage final rapide sans perçage à travers le verre
Charnière Tiomos couleur NIGHT
Charnière universelle pour applications de porte sophistiquées et polyvalentes
Avec petit logement à coupelle de ∅ 26 mm
Accueille des épaisseurs de porte allant jusquà 36 mm
Pour portes jusquà 24 mm dépaisseur sur cadre sans raccord
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Recouvrement jusqu'à 19 mm
Pour connecter deux portes de meuble d'angle