Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Chariot à tablettes
Fabrication en acier tubulaire et en acier angulaire
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Acier tubulaire, diamètre 26,9 x 1,75 mm
- Roulettes avec pneus en TPE, roulements à billes et boîtier zingué
- Verrouillage situé sur les roues pivotantes conformément à la norme européenne EN 1757-3
- Surface de chargement en panneaux de bois reconstitué (MDF) effet hêtre
- Les surfaces de chargement en bois sont fixées dans le cadre d'angle en dessous
- Le bord saillant mesure environ 15 mm de haut
- Cadre profilé en acier angulaire de 30/30/3 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!