- Tube en acier, dia. 26,9 x 1,75 mm
- Galets de roulement avec pneus TPE et roulements à billes, boîtier zingué
- Système de blocage/frein situé sur les roues pivotantes, conformément à la norme européenne EN 1757-3
- Avec bac de récupération (60 litres) pour le transport d'objets sales, huileux et gras tels que filtres à huile, outils, pièces de rechange, etc.
- Soupape de purge intégrée, 1/2 pouce
- Le plateau est conique jusqu'au robinet
- Caillebotis en acier zingué, taille de maille 30 x 30 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!