Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Chariot de déroulement de papier
Pour une manipulation simple du papier de masquage
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Gain d'espace
- Disposition du rouleau de papier inclinée
- Pour 3 rouleaux de papier de masquage de 22 cm, 60 cm et 90 cm de large
Accélère et améliore les travaux de masquage sur le véhicule
- Rouleau de ruban adhésif réglable pour la disposition automatique du ruban sur le bord du papier de masquage
- Papier facile à découper grâce aux dents de découpe aiguisées
Grandes roues pour des manœuvres simples et en toute sécurité dans l'atelier
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Chariot de déroulement de papier mobile pour le stockage et le transport de papier de masquage en trois largeurs différentes.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!