Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Chariot de nettoyage à double seau
Chariot de nettoyage avec seau de 2 x 18 litres, essoreuse et barre de traction repliable
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- La matière première utilisée pour le chariot de nettoyage est constituée à 50 % de plastique recyclé issu de l'industrie agroalimentaire
- Les différentes couleurs des seaux permettent de distinguer l'eau propre et l'eau sale
- Les deux bacs ont une capacité suffisante pour effectuer tout travail de nettoyage sans problème
- La barre de traction repliable permet de diriger le chariot facilement et de manière flexible, car il n'est pas nécessaire de le tourner de manière excessive pour le déplacer dans la direction opposée
- L'essoreuse au centre du chariot permet d'essorer facilement la serpillère
- La poignée lisse et confortable de l'essoreuse facilite également l'essorage
- L'essoreuse comporte une poignée pour maintenir la poignée télescopique
- Le compartiment de rangement sur la poignée du chariot offre suffisamment d'espace pour ranger les produits de nettoyage
- Les roulettes pivotantes de 80 mm sont également équipées d'une protection contre les chocs
Le chariot de nettoyage à deux compartiments permet un nettoyage pratique de toutes les pièces, telles que les locaux commerciaux, les ateliers, les bureaux, les écoles, les bâtiments administratifs, les centres commerciaux, les installations sanitaires, etc.
Pour nettoyer, mouiller d'abord la serpillère dans le seau avec le revêtement bleu, puis la presser dans l'essoreuse. Après l'essuyage, laver la serpillère dans le seau avec le revêtement rouge, puis la presser dans l'essoreuse.
Voir les instructions d'installation
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!