Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Chariot de laquage rotatif
Chariot de laquage rotatif mobile et très robuste pour des travaux de peinture en toute sécurité sur les pièces démontées, y compris dans les cabines de peinture
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Les très grandes roues résistantes à la chaleur facilitent le mouvement sur les caillebotis
Travaux de peinture faciles sur les pièces de chaque côté du chariot
- Grâce à l'axe de rotation à réglage variable à 360° verrouillé par une pédale
- 4 bras de support et 2 bras de support supplémentaires pour pare-chocs
- Les bras de support pour les extensions de serrage sont réglables à l'infini
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
L'aide idéale pour peindre des pièces de véhicule telles que les capots, les portes, les garde-boue, etc. L'axe de rotation, réglable de manière variable sur 360°, permet à l'objet d'être peint facilement de tous les côtés.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!