Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Chariot de diagnostic WOW! Ecoline
L'équipement parfait pour la station de diagnostic intelligente et la présentation professionnelle des diagnostics devant vos clients - avec une extension flexible et modulaire !
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Que ce soit une imprimante, un clavier, un câble adaptateur ou un dispositif de maintenance de la tension, chaque composant a sa place sur le chariot de diagnostic.
- Mobile, avec grandes roues pivotantes compatibles atelier (2 avec frein de blocage)
- Plan de travail supérieur et tablette inférieure inclus
- Etagère intermédiaire pour assemblage individuel incluse
- Panneau arrière inclus
- Couleur : gris
- Dimensions : 670 x 670 x 1 080 mm (L x l x H)
Votre équipement individuel est livré pré-assemblé.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!