Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
W.EASY chariot de diagnostic (RAL 7042 gris signalisation A)

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

W.EASY chariot de diagnostic (RAL 7042 gris signalisation A)

Le chariot de diagnostic ultra-stable W.EASY propose un
poste de diagnostic clairement agencé et ergonomique dans l'atelier. L'ensemble du contenu de notre valise de diagnostic peut être stocké en toute sécurité dans le chariot de diagnostic et est accessible
rapidement.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Fonctionnalités de l'équipement


  • 4 roulettes pivotantes (dia. 125 mm), noires, 2 avec frein

  • Tiroirs à extraction totale (non verrouillables)

  • Panneau arrière démontable

  • Plan de travail plaqué en bois

  • Une étagère réglable avec ouverture de câble

  • Montage au sol avec protection des bords aux coins

  • Structure en tôle acier, revêtue par poudre

  • 4 tiroirs

  • Dimensions L x l x H 620 x 595 x 985 mm

  • Couleur RAL 7042 gris signalisation A/RAL 7015, gris ardoise