Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Chargeur vis en bande cloisons sèches S 50-TBM
Indispensable à tous les poseurs de cloisons sèches et là où le vissage de série permet de gagner du temps ; convient parfaitement aux vis pour plaques de plâtre ; avec l'adaptateur compatible S 50 TB et TBS 18-A, et deux embouts PH2
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Gain de temps lors des vissages en série
Pour les vis en bande
Flexibilité élevée pendant le travail
Pour les vis de 3,5 x 25 mm à 4,2 x 55 mm
Extrêmement maniable et léger
Travail sans fatigue, même sur de longues périodes
La visseuse doit être commandée séparément
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!