Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Chargeur de pile Pro 6
Chargeur de pile Pro 6 - 1
 -  - 2
Chargeur de pile Pro 6 - 3
Chargeur de pile Pro 6 - 4
Chargeur de pile Pro 6 - 5
Chargeur de pile Pro 6 - 6
Chargeur de pile Pro 6 - 7
Chargeur de pile Pro 6 - 8
Chargeur de pile Pro 6 - 9
Chargeur de pile Pro 6 - 10

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Chargeur de pile Pro 6

Comprend 4 piles AA préchargées et 4 piles rechargeables AAA NiMH préchargées

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Recharge rapide avec précharge en douceur


  • Le chargeur recharge les piles jusqu'à 800 mA de manière rapide et contrôlée

  • Une pile faible ou fortement déchargée peut être préchargée avec un courant faible si nécessaire.

  • Les piles sont maintenues complètement rechargées dans l'appareil au moyen d'impulsions de recharge

  • Le processus de recharge entièrement automatisé en 7 étapes optimise la longévité et les performances des piles


Test de capacité et analyse rapide de la pile


  • Immédiatement après l'insertion, le test rapide de capacité détermine la charge résiduelle de la pile et l'indique sur l'affichage LED 3 couleurs pendant 5 secondes.

  • Le comportement de la cellule est analysé et évalué afin de déterminer si la pile peut toujours être utilisée de manière fiable ou si elle est défectueuse


Arrêt IQ


  • Plusieurs mécanismes de protection protègent les piles insérées contre la surchauffe et la surcharge.


USB C


  • Le chargeur utilise un câble de recharge USB C fourni
Domaine d'application
Mode d'emploi