Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Chargeur de batterie de véhicule WBC-6
Chargeur intelligent pour batteries de démarrage 6 V et 12 V (humides, AGM/EFB, lithium). Idéal pour l'entretien et la charge des batteries d'une capacité comprise entre 5 et 130 Ah. Courant de charge de 6 A. Convient aux motos et aux voitures.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Utilisation flexible en fonction de la situation
- Sélection des différents modes de charge : 6 V/12 V
- Sélection des différents types de batterie : humide / AGM / EFB(start/stop) / lithium
Technologie de charge intelligente par microprocesseur
- Charge jusqu'à 3 fois plus vite que les dispositifs traditionnels
- Charge les batteries complètement déchargées à partir d'une tension résiduelle de 0,5 V
Sécurité maximale
- Protection contre les surcharges, les inversions de polarité, les pics de tension, etc.
- Meilleure surveillance de la température grâce à un capteur et un système de ventilation
- La charge s'arrête automatiquement si des risques sont détectés
Charge de service - service client - (humide, AGM, LITH)
Charge de maintien : stockage (SUP)
1. Borne rouge sur le pôle +, puis borne noire sur la masse du véhicule ou sur le pôle -
2. Brancher le câble d'alimentation sur la prise secteur 230 V
3. Sélectionner d'abord le mode de charge, puis le type de batterie
4. Appuyer sur le bouton mode pendant 3 secondes pour interrompre ou arrêter la charge
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!