Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Chargeur de batterie de véhicule, 12/24 V 8 A Lithium/plomb 10–240 Ah
Chargeur de batterie de véhicule, 12/24 V 8 A Lithium/plomb 10–240 Ah - 1
Chargeur de batterie de véhicule, 12/24 V 8 A Lithium/plomb 10–240 Ah - 2
Chargeur de batterie de véhicule, 12/24 V 8 A Lithium/plomb 10–240 Ah - 3
Chargeur de batterie de véhicule, 12/24 V 8 A Lithium/plomb 10–240 Ah - 4
Chargeur de batterie de véhicule, 12/24 V 8 A Lithium/plomb 10–240 Ah - 5
Chargeur de batterie de véhicule, 12/24 V 8 A Lithium/plomb 10–240 Ah - 6
Chargeur de batterie de véhicule, 12/24 V 8 A Lithium/plomb 10–240 Ah - 7
Chargeur de batterie de véhicule, 12/24 V 8 A Lithium/plomb 10–240 Ah - 8
Chargeur de batterie de véhicule, 12/24 V 8 A Lithium/plomb 10–240 Ah - 9
Chargeur de batterie de véhicule, 12/24 V 8 A Lithium/plomb 10–240 Ah - 10
Chargeur de batterie de véhicule, 12/24 V 8 A Lithium/plomb 10–240 Ah - 11

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Chargeur de batterie de véhicule, 12/24 V 8 A Lithium/plomb 10–240 Ah

Chargeur de batterie entièrement automatique pour recharger des batteries au plomb 12–24 V et des batteries au lithium 12,8 V

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Appareil compact et robuste avec boîtier résistant aux UV et protégé contre les projections d'eau et la poussière

  • Dessous caoutchouté pour empêcher toute rayure de la peinture du véhicule et le patinage

  • Comporte un mode de réparation pour régénérer les batteries très usées, sulfatées ou à capacité réduite.

  • Fonction d'alimentation permettant de débrancher la batterie du véhicule sans perte de configurations importantes

  • Détection automatique de la batterie et sélection de 8 modes de charge

  • Frais d'entretien pour l'hivernage, le stockage, l'exposition, etc
Indication
  • Hivernage : Mode de charge spécial 12 et 24 V par temps froid

  • Stockage, exposition et remise du véhicule : Passage automatique à la charge de maintien avec des courants de charge pulsés pour l'entretien lorsque la batterie est chargée (12 et 24 V)

  • Remplacement de la batterie : Fonction d'alimentation pour le remplacement de la batterie sans perte de données