Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Chargeur de batterie de véhicule

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Chargeur de batterie de véhicule

Puissant chargeur de batterie à technologie d'inverseur actif destiné à être utilisé pour la mise à jour des logiciels et des systèmes de diagnostic. Professionnel 6/12/24 V - 35 A

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Puissant chargeur de batterie à technologie d'inverseur actif destiné à être utilisé en atelier pour la mise à jour des logiciels et des systèmes de diagnostic.


Adapté à une utilisation dans les ateliers d'entretien des voitures de tourisme, des camions, des bus, des motos et des véhicules d'urgence, de chantier et agricoles. Compatible avec tous les types de batteries usuels (plomb-acide traditionnel, plomb-calcium/argent et feutre (AGM, MF), ainsi que les batteries plomb-gel sans entretien) sans avoir besoin de débrancher la batterie de l'alimentation du véhicule.



Ecran LCD animé


Guidage simple de l'utilisateur sur l'écran et sécurité d'utilisation optimale. Toutes les fonctions et les données de charge peuvent être facilement configurées et vérifiées sur l'écran en toute clarté.



Détection automatique de la tension


Plus besoin de présélectionner la tension de la batterie (6, 12 ou 24 V).



Robuste logement en métal avec protection des arêtes en caoutchouc


Stabilité accrue et protection contre la détérioration de la peinture



Mise à jour des logiciels et des systèmes de diagnostic


Lors des mises à jour logicielles et des diagnostics, le mode tampon alimente les consommateurs parallèles en énergie. Le chargeur de batterie fournit un courant pouvant atteindre 35 A à cet effet.



Protections :


  • Protection électronique contre les inversions de polarité

  • Protection contre les surcharges thermiques

  • Arrêt de sécurité

  • Sécurité électronique

  • Protection contre les courts-circuits


Contenu de la livraison :


  • Chargeur Professionnel 6/12/24 V - 35 A

  • Livré avec un câble de charge enfichable (10 mm², longueur de 2,5 m) et des pinces de charge entièrement isolées (80 A)

  • Câble secteur enfichable (longueur : 2 m)

  • Protection des arêtes
Indication

Technologie de charge recommandée et utilisée par les plus grands constructeurs automobiles : Porsche, Mercedes-Benz (voitures + camions), Hyundai, Opel/GM, Fiat Group, Renault Trucks, Volvo Trucks, Scania, DAF, MAN