Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Chargeur de batterie, 12/24 V–50 A, 10-850 Ah
Chargeur de batterie, 12/24 V–50 A, 10-850 Ah - 1
Chargeur de batterie, 12/24 V–50 A, 10-850 Ah - 2
Chargeur de batterie, 12/24 V–50 A, 10-850 Ah - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Chargeur de batterie, 12/24 V–50 A, 10-850 Ah

Appareil multifonction destiné à l'alimentation en tension de la batterie et du système électrique du véhicule, ainsi qu'à la charge et la recharge de batteries de démarrage sans déconnexion du système électrique du véhicule

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Convient aux véhicules équipés de batteries lithium et plomb-acide 12 et 24 V


Par exemple : Motos, voitures particulières, camionnettes, machines agricoles, véhicules de secours, engins de chantier, poids lourds



Détection automatique de la batterie et de la tension de la batterie



Chargeur de batterie compact et solide avec un boîtier en tôle d'acier résistant à la saleté, peut également être fixé au mur par l'ouverture sur la partie inférieure



Technologie de convertisseur multi-résonance pour une utilisation quotidienne en atelier



Fonctionnement intuitif grâce à un écran graphique tactile facile à utiliser



Charge les batteries avec une tension résiduelle de >1,5 V pour les systèmes électriques de véhicule 12 V, et de 3 V pour les systèmes électriques de véhicule 24 V



Mode de désulfatation pour régénérer les batteries sulfatées



Protection contre


  • Court-circuit

  • Inversion de polarité

  • Surtension

  • Etincelles (système anti-étincelles)

  • Surchauffe des composants électroniques internes


La programmation de l'entretien et des mises à jour peut être effectuée via l'interface USB



Rechargement par prise et câble secteur