Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Chargeur de batterie 12/24 V-35 A, 10-655 Ah
Appareil multifonction destiné à l'alimentation en tension de la batterie et du système électrique du véhicule, ainsi qu'à la charge et la recharge de batteries de démarrage sans déconnexion du système électrique du véhicule
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Convient aux véhicules équipés de batteries lithium et plomb-acide 12 et 24 V
Par exemple : Motos, voitures particulières, camionnettes, machines agricoles, véhicules de secours, engins de chantier, poids lourds
Chargeur de batterie compact et solide avec boîtier en tôle d'acier résistant à la saleté, peut également être fixé au mur par le dessous
Utilisation simple grâce à un bouton marche/arrêt
Charge les batteries avec une tension résiduelle de >1,5 V pour les systèmes électriques de véhicule 12 V, et de 3 V pour les systèmes électriques de véhicule 24 V
Protection contre
- Court-circuit
- Inversion de polarité
- Surtension
- Etincelles (système anti-étincelles)
- Surchauffe des composants électroniques internes
Atelier
- Service client/charge de batterie - pour batteries 12 et 24 V En mode de charge, le chargeur de batterie alimente la batterie avec 14,8 V pour les systèmes 12 V, ou 28,8 V pour les systèmes 24 V, et avec 35 A pour chaque système
- Charge continue sans pics de tension pour les commandes des clignotants
- Diagnostic - stabilise les batteries 12 ou 24 V embarquées pour le diagnostic véhicule jusqu'à 35 A
Showroom et livraison de véhicule - charge de maintien
Alimente la batterie en délivrant une tension de 14,4 V jusqu'à 35 A et assure une tension de bord fiable pour mettre en avant toutes les caractéristiques du véhicule
Stockage/charge de maintien
Charge de la batterie avant sa mise en vente ou pour une utilisation en atelier
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!