Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Chaîne en acier de section ronde, maillon long
Chaîne en acier de section ronde, maillon long - 1
Chaîne en acier de section ronde, maillon long - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Chaîne en acier de section ronde, maillon long

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Diamètre nominal de la tige 2 mm et 3 mm


Chaîne en acier inoxydable A4 selon DIN 5685 partie 1, forme G



Diamètre nominal 4 mm et au dessus


Chaîne en acier inoxydable A4 selon DIN 763

Indication

Chaîne multi-usage


p. ex. pour fermer certaines zones ou sécuriser des pièces



Ces chaînes ne doivent pas être utilisées comme équipements porteurs de charges, élingues ou matériel de transport conjointement avec des grues ou des engins de levage selon les dispositions de la norme DIN 15003. L'utilisateur est tenu pour seul responsable de l'utilisation de ces chaînes pour la suspension de charges statique, par exemple pour les appareils d'éclairage.