Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cellule de détection laser universelle LRU-22
Récepteur universel pour lasers rotatifs et à lignes rouges et verts, avec affichage de la différence de hauteur
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Précis et facile à utiliser
Affichage de la différence de hauteur en mm
- Convient aux lasers rotatifs et à lignes à faisceau rouge et vert
Aucun préréglage nécessaire
- Meilleure qualité de lecture grâce à l'écran LCD et à l'affichage LED commutable
- La lecture à l'avant et à l'arrière du récepteur facilite son utilisation
- Longue portée jusqu'à 500 m
- Signal sonore réglable
- Classe de protection IP 67 (étanche à l'eau et aux poussières)
- Deux aimants puissants sur le dessus permettent une fixation sur des surfaces métalliques
- Avec indicateur du niveau de la batterie
- Support avec règle graduée
Pour les travaux de nivellement en intérieur et en extérieur
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!