Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Cellule de détection laser rotatif LR 5-14
Cellule de détection laser rotatif LR 5-14 - 1
Cellule de détection laser rotatif LR 5-14 - 2
Cellule de détection laser rotatif LR 5-14 - 3
Cellule de détection laser rotatif LR 5-14 - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cellule de détection laser rotatif LR 5-14

Cellule de détection niveau laser rotatif de haute qualité avec indicateur en millimètres et avec un support pour la mire graduée

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Pour des applications difficiles et précises


  • Produit idéal pour les chantiers de construction grâce à sa grande plage d'utilisation allant jusqu'à 600 m

  • Protection intégrale contre les poussières et l'eau grâce à l'indice de protection IP 67

  • Détection rapide du faisceau laser grâce à une grande fenêtre de détection

  • Deux écrans LCD à l'avant et à l'arrière pour une lecture facilitée des valeurs

  • Cinq niveaux de sensibilité pour un réglage optimal par rapport à la lumière laser et à l'environnement

  • Autonomie jusqu'à 50 heures d'utilisation ininterrompue


Simplicité d'utilisation


  • Réglage simple et sans fil de l'inclinaison

  • Alignement rapide à l'aide du niveau à bulle intégré

  • La cellule de détection est équipée d'un support de serrage à utiliser avec une mire

  • 3 niveaux de signal sonore
Indication
  • Pour des applications en intérieur et en extérieur

  • Piles non fournies dans le contenu de la livraison