Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Casque de sécurité pour électricien SH 3000 E
Casque de sécurité ergonomique et réglable individuellement avec visière courte
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Coque de casque entièrement fermée adaptée aux travaux d'électricité
- Conforme aux normes EN 397 et EN 50365 2002 (1 000 Vca)
Vue dégagée vers le haut
- Champ de vision élargi grâce à la visière de sécurité courte du casque
Harnais de suspension flexible
- Réglable individuellement
- Suspension textile à 6 points
Ajustement parfait et confort optimal
- Position de port optimisée pour une meilleure ergonomie
- Suspension à bande textile confortable qui s'adapte à la forme de la tête
- Large support pour le cou pour un meilleur maintien et un haut niveau de confort
- Ventilation grâce à des fentes d'aération réglables
- Port encore plus proche de la tête
- Léger
Réglage de largeur simple et rapide
- Réglage par système de roue à cliquet
Bonnes options de compatibilité pour une plus grande sécurité
- Les protections auditives et les visières peuvent être fixées au casque de sécurité grâce aux poches en insert (30 mm)
Testé conformément à la norme EN 397 (casque de chantier industriel) avec exigences supplémentaires
- Convient aux très basses températures (-30 °C)
- Absorption verticale des chocs
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!