Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Casque de chantier SH 2000-S

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Casque de chantier SH 2000-S

Casque de chantier confortable avec réglage à molette interne

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Sécurité optimale


Protège-cou prolongé vers le bas



Réglage rapide et optimal de la largeur


Système de molette



Vue dégagée vers le haut


Visière courte



Facile à transporter


  • Doublure en tissu à 6 points et ouvertures de ventilation à l'avant et à l'arrière contrôlées individuellement

  • Poids réduit


Bonnes options de combinaison


Poches de 30 mm pour fixer une protection auditive



Testé conformément à la norme EN 397 avec exigences supplémentaires


  • Convient aux très basses températures allant jusqu'à -30 °C

  • Protège contre les projections de soudure (MM = métal en fusion)