Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Casque de chantier SH 2000-S Pro
Casque de chantier confortable avec réglage à molette interne et jugulaire à 4 points prémontée
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Ajustement parfait pour une sécurité optimale
- Jugulaire à quatre points de haute qualité
- Prolongé vers le bas pour protéger le cou
Réglage optimal et rapide de la largeur grâce au système de molette
Vue dégagée vers le haut grâce à la visière courte du casque
Très confortable
- Doublure en tissu à 6 points et ouvertures de ventilation à l'avant et arrière contrôlées individuellement
- Poids réduit
Facile à combiner avec d'autres équipements
- Poches en insert de 30 mm pour permettre la fixation d'une protection auditive
- Un clip de retenue garantit que les lunettes à grande visibilité et les autres pièces complémentaires sont solidement fixées à l'aide d'une sangle élastique
Testé selon la norme EN 397 avec exigences supplémentaires
- Convient aux très basses températures allant jusqu'à -30 °C
- Protège contre les projections de métal (MM = métal en fusion)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!