PROTECTION DE LA TÊTE - WÜRTH ASSURE LA PROTECTION DES PROFESSIONNELS
Pour éviter les blessures, les professionnels sont tenus de porter des équipements de protection individuelle. Cela inclut le port d'une protection spécifique de la tête, comme les casques de sécurité. Le port d'un casque protège contre les chutes d'objets, mais aussi, par exemple, contre les projections de métaux ou de produits chimiques corrosifs, ou contre le contact avec des conducteurs électriques sous tension. Il existe différents types de protection de la tête, caractérisés par différents niveaux de protection.
Pour protéger les professionnels dans l'exercice de leurs activités, Würth a conçu des protections de la tête qui répondent à toutes les exigences en vigueur. En même temps, nos protections de la tête offrent un maximum de confort avec, par exemple, un revêtement textile, une ventilation latérale, un bandeau réglable, etc.
UNE PROTECTION DE LA TÊTE CONFORME AUX NORMES 397 ET 812
Depuis l'an 2000, le port de la protection de la tête est obligatoire sur tous les chantiers, que ce soit dans le bâtiment, le gros œuvre, l'exploitation minière, lors de travaux de démolition ou encore les travaux effectués à proximité d'engins ou de grues. Les casques de sécurité Würth sont conformes à la norme EN 397 (absorption des chocs, résistance à la pénétration et aux flammes, points d'ancrage de la jugulaire) et sont homologués par EDF/GDF. La conception en matériau polyéthylène offre un maximum de sécurité et de confort grâce à un poids de seulement 350 grammes. Les casques de sécurité Protek sont équipés de lunettes intégrées et réglables pour la protection des yeux (EN 166).
Les casques de sécurité Würth répondent aux exigences de la norme EN 812. Les casques ne sont pas conçus pour protéger le porteur contre les chutes ou les objets en saillie. Ils sont destinés à protéger la tête de l'utilisateur contre les collisions avec des objets durs et immobiles qui peuvent provoquer des coupures ou des blessures superficielles. Ces casques sont principalement destinés à un usage intérieur dans l'industrie (agroalimentaire, automobile, pharmaceutique, etc.).
Si la durée de vie d'un casque de sécurité est de 4 ans, il est important de vérifier régulièrement son état. La durée de vie d'un casque dépend de la manière dont il est stocké et/ou utilisé. A noter que tout casque ayant subi un choc doit être remplacé.