Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Casque de protection SH 3000
Casque de protection ergonomique et réglable individuellement avec visière courte
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Vue dégagée vers le haut
- Champ de vision élargi grâce à la visière courte du casque
Harnais flexible
- Réglable individuellement
- Harnais textile à 6 points
Maintien sûr et haut niveau de confort
- Position de port optimisée pour une meilleure ergonomie
- Harnais textile confortable qui s'adapte à la forme de la tête
- Large support pour la nuque assure un meilleur maintien et un haut niveau de confort
- Ventilation via des ouvertures ajustables
- Position de port encore plus proche de la tête.
- Léger
Ajustement simple et rapide
- Réglage via le système à cremaillère
Facile à combiner avec d'autres équipements pour une sécurité accrue
- Les protections auditives et les visières peuvent être fixées au casque de sécurité grâce aux insert (30 mm)
Testé conformément à la norme EN 397 (casque de protection industriel) avec exigences supplémentaires
- Convient aux très basses températures (-30 °C)
- Absorption verticale des chocs
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!