Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Casque de chantier SH 3000 MULTI

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Casque de chantier SH 3000 MULTI

Casque de chantier personnalisable, ergonomique et polyvalent

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Vue dégagée vers le haut grâce à la visière de sécurité courte du casque



Harnais de suspension


  • Réglable individuellement

  • Coque intérieure confortable pour casque de chantier en PSE


Ajustement parfait et sécurité optimale


  • Jugulaire à quatre points de haute qualité préassemblée conformément à la norme EN 12492

  • Casque à hauteur réglable et prolongé vers le bas pour protéger le cou

  • Position de port optimisée pour une meilleure ergonomie


Très haut niveau de confort


  • Coque intérieure en polystyrène expansé avec coussinets et ouvertures de ventilation

  • Léger


Ajustement optimal et rapide de la largeur grâce au système de molette



Facile à combiner avec d'autres équipements


  • Poches en insert de 30 mm permettant de fixer une protection auditive

  • Quatre grands clips de retenue pour lampes LED ou masques de protection


Testé selon les normes suivantes :


  • EN 12492 (casques de chantier pour le travail en hauteur/casque d'alpinisme) - capacité de charge avant rupture de la jugulaire >500 N

  • EN 397 (casque de chantier industriel) capacité de charge avant rupture de la jugulaire 150-250 N (adapté aux températures très basses, protège contre les projections de métal fondu (MM = métal fondu), bonne stabilité latérale (LD = déformation latérale))