Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
20 article(s) avec 20 versions trouvées
Adaptateur pratique pour fixer les demi-visières aux casques de chantier SH 3000
Jugulaire pour lapplication de la norme DIN EN 397
Protège-nuque rafraîchissant pour le casque
Coussinets de rechange souples pour le casque de chantier SH 3000 MULTI
Idéal pour les environnements froids où un casque est requis, grâce à sa fixation sécurisée sur la capuche.
Visière ergonomique pour une protection maximale
Fixation et retrait faciles
Adaptateur pratique pour fixer des bouchons doreilles et des visières au casque de chantier
Optimal protection in combination with the SH 3000 safety helmet
Insert de refroidissement pratique pour le casque
Protection optimale du cou lors de travaux avec les casques de chantier SH 2000 et SH 3000
Installation facile dune carte de visite ou dune carte didentité sur le casque de chantier
Leather
Visière de protection contre les arcs électriques de classe 1 à 4 kA
Visière de protection contre les arcs électriques de classe 2 à 7 kA
Adaptateur pratique pour fixer des bouchons doreilles et/ou des visières
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Jugulaire pour l'application de la norme DIN EN 397