Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Casque de chantier Pro Tek de base 6 points
Conception robuste avec partie supérieure renforcée
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Forme absorbant l'énergie/structure en treillis
- Protection optimale au niveau du cou
- Gouttière d'écoulement de l'eau
- Trous de ventilation
- Poches en insert de 30 mm pour protection auditive/protection du visage
- Léger : 315 g (6 points)
- Bandeau en feutre absorbant
- Serre-tête anti-glissement
- Fermeture avec goupille de blocage pour un ajustement optimal
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!