Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Carotteuse diamant électrique
Couronne diamantée pour forage à sec ou à l'eau guidé par un support dans le béton, le béton armé et la maçonnerie
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- La protection et la poignée ergonomiques garantissent un transport pratique et une bonne protection de la machine
- Progression parfaite du travail avec toutes les tailles de foret approuvées grâce au moteur puissant avec boîte 3 vitesses et au témoin de surcharge LED multicolore
- La fonction de démarrage progressif réduit la vitesse pendant 10 secondes, ce qui facilite considérablement le forage
- La sécurité de l'utilisateur est assurée par le disjoncteur PRCD-S
- Contrôle visuel continu de l'arrivée d'eau pendant le forage grâce au raccord avec indicateur de débit monté sur le tuyau
- Durée de vie prolongée grâce à la protection électronique contre les surcharges ; la vitesse du moteur est réduite électroniquement de six fois en cas de surcharge
- Réduction de la puissance pulsée et l'avertissement visuel émit par les LED pour informer l'opérateur. La machine s'éteint ensuite automatiquement pour protéger le moteur Contrairement à une protection thermique, il est possible de redémarrer immédiatement la carotteuse
- Forage à l'eau guidé par un support dans du béton armé et non armé, sur les plafonds, les murs et les sols
- Forage à sec guidé par un support dans des briques en argile, des briques creuses, des briques en terre cuite, des briques calcaires et du béton cellulaire, sur les plafonds, les murs et les sols
- Ouvertures pour les raccords dans les constructions
- Conduits pour tuyaux, câbles et lignes électriques
- Ouvertures de ventilation et trous perforés
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!