Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Carotteuse électrique DS 180-P
Carotteuse diamant pour forage à sec ou à l'eau, à la main ou guidé par un support dans le béton, le béton armé et la maçonnerie
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Répartition optimale du poids pour un perçage horizontal à la main
Carotteuse avec coque en aluminium et manche pistolet
Progression parfaite des travaux pour toutes les tailles de forets homologuées
Puissant moteur avec transmission 3 vitesses et indicateur de charge à LED multicolore
Perçage des surfaces rendu nettement plus facile
La fonction de démarrage progressif réduit la vitesse de moitié pendant 10 secondes
Durée de vie plus élevée grâce à la protection électronique du moteur contre les surcharges
En cas de surcharge, la vitesse du moteur est électroniquement réduite par six pour avertir l'utilisateur La réduction de la puissance pulsée et l'avertissement visuel émis par les LED pour informer l'opérateur Le moteur s'éteint ensuite automatiquement pour protéger le moteur Contrairement à une protection thermique, il est possible de redémarrer immédiatement la carotteuse
La sécurité est garantie
Interrupteur de sécurité PRCD-S intégré
Plusieurs emmanchements de carottes peuvent être utilisés
La broche de la machine dispose d'un emmanchement combiné avec un filetage femelle 1/2" et un filetage mâle 1"1/4
Indication visuelle permanente de l'alimentation en eau pour le forage sous arrosage
Flexible avec indicateur du débit d'eau inclus
- Perçage à l'eau, à la main ou guidé pour béton armé et non armé
- Perçage à sec, à la main ou guidé pour les briques, les briques creuses, les briques calcaires et le béton cellulaire
- Carottage dans les domaines de la plomberie et de l'électricité
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!