Température de couleur réglable en continu
Blanc chaud à blanc froid
Fonction variateur (3 niveaux de luminosité)
Capteur à commande tactile
Fonction d'éclairage de nuit
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !
Pour éclairages blancs réglables (AW).
Pour le perçage dans un trou de 35 mm avec une hauteur d'installation visible de seulement 1,5 mm.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!