Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Capot pour ACS cars
Capot pour ACS cars - 1
Capot pour ACS cars - 2
Capot pour ACS cars - 3
Capot pour ACS cars - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Capot pour ACS cars

Permet de protéger votre outil d'étalonnage de la poussière et de la saleté et de prolonger la durée de vie de tout le système.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Avec le capot WOW!, votre système WOW! ACS cars reste toujours en parfait état.


Grâce à la finition de haute qualité et à l'ajustement précis du capot, l'outil reste exempt de poussière, de saleté et de dommages. Cela permet également d'augmenter la durée de vie de l'ensemble du système d'étalonnage.



  • Tenue optimale : 300 x 1 360 x 2 000 mm (l x L x H)

  • Fermeture latérale

  • Hydrofuge

  • Matière : 100 % polyester 600D, revêtement PVC à l’intérieur

  • Coloris : noir

Indication

Lorsque le capot est utilisé, les accessoires peuvent tout simplement être laissés sur le système d'étalonnage (kit radar 2, sabots de roue, boîte d'accessoires et cible de 1 340 x 960 mm).