Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Pistolet à mousse polyuréthane PURLOGIC® Xpress

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pistolet à mousse polyuréthane PURLOGIC® Xpress

Pour l’application professionnelle des mousses de montage pistolables monomatières

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Système d'étanchéité optimisé


Grâce à la combinaison de joints, il n'est plus nécessaire de réajuster le joint à aiguille



  • Faible poids à vide pour une manipulation facile et sans effort

  • Poignée ergonomique pour une prise en main sûre

  • La quantité de mousse distribuée peut être réglée pour obtenir une pulvérisation propre

  • Facile à nettoyer étant donné que les accumulations de mousse sont réduites grâce au nano-revêtement sur l'aiguille et le cône
Indication

Un bidon de mousse polyuréthane doit toujours être vissé sur les pistolets PURLOGIC
®. Le pistolet doit être nettoyé avec le produit PURLOGIC® Clean à intervalles réguliers. Se reporter au mode d'emploi. Peut être utilisé pour toutes les mousses de montage pistolables monomatières Würth. En cas d'utilisation avec d'autres bidons de mousse polyuréthane, tester le fonctionnement au préalable