Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Caméra thermique infra-rouge W-IRC 3,2" LCD
Appareil compact à grand écran couleur (résolution d'image 2 mégapixels) permettant de visualiser les ponts thermiques, de prévenir des pannes ou de détecter des anomalies, d'évaluer la performance énergétique, de faire des diagnostics précis et rapides
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Fréquence élevée (25 Hz) garantissant une image fluide, non saccadée en mouvement
Choix multiple d'affichage de l'image (thermique, optique, fusion, image dans image) en fonction de la zone ciblée ou du degré de précision souhaité
Affichage de plusieurs points de mesure : min. / max. / centre / sélection spécifique
Transfert des photos sur support digital (PC, tableltte, smartphone) via le câble USB ou la connectivité Wi-Fi
Rédaction du rapport de diagnostic ou de contrôle via l'application " WÜRTH IRC "
Autonomie de fonctionnement importante (6h en continu) et charge rapide (3h max.)
Indice de protection IP 54 pour une bonne résistance aux particules et aux projections d'eau
Alarme sonore et visuelle en de dépassement de la température limite préselectionnée
Eclairage LED pour les endroits sombres
Poignée forme pistolet avec un revêtement ergonomique pour un maintien confortable
Equipé d'un taraudage 1/4" compatible avec un trépied (type photo) pour des prises de mesures fixes et stables
Livrée avec une housse de protection, une dragonne, une prise 230 V / USB et un câble USB-C
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!