Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cale de montage XL
Cale de montage polyvalente de très grande taille pour l'alignement et le support avec de nombreuses fonctionnalités supplémentaires
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Idéal pour le support et l'alignement dans la construction de structures en bois et avec l'assemblage d'éléments de levage et de glissement ou d'autres éléments structurels à grande échelle
- Patins spéciaux pour l'empilage optimal de plusieurs cales
- Motif de perforation pour une fixation flexible
- Structure nervurée pour assurer une capacité de charge élevée avec utilisation minimale de matériaux
- La structure nervurée peut être scellée avec une cale de 1,5 mm pour un support sur toute la surface
- Cales en PP recyclé (polypropylène) robustes, durables et résistantes
Les cales de montage XL sont conçues en polypropylène (PP) et ne sont pas stables aux UV en permanence. Ne pas soumettre à une lumière solaire directe et permanente. Les cales de montage XL ne sont pas adaptées à l'élimination de la charge permanente dans les systèmes de charge statique.
Pour le support et l'alignement dans la construction de structures bois, la construction de fenêtres et de nombreuses autres applications.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!