Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333425.jpg)
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Pour compartiment interne de tiroir, pour arrêter la fermeture automatique de la porte
- L'agencement des orifices s'adapte à tous les systèmes de guidage de cadre Nova Pro
- Entretoise symétrique – réversible gauche ou droite
- A visser à l'aide de vis Euro à tête de 7,4 mm de diamètre
- Epaisseur de matériau 25 mm (longueur de vis = 4 mm + profondeur de pénétration dans l'alésage)
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!