Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Cale d'ajustement
Cale d'ajustement - 1
Cale d'ajustement - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cale d'ajustement

Aides au montage professionnelles et polyvalentes pour la pose, le nivellement, l'alignement et plus encore.

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • La surface en dents de scie permet un alignement précis et sans glissement par incréments de 0,5 mm (1 dent de scie = 0,5 mm)

  • Charges extrêmement élevées, jusqu'à 6 750 kg par charge

  • Isolation des bruits de pas efficace

  • Adapté à une utilisation universelle : Coupe, perçage, clouage, boulonnage, etc. sans problème

  • Imputrescible, hydrofuge, durée de vie testée jusqu'à 100 ans

  • Sans plastifiants

  • Travail économique garanti grâce aux impressionnantes économies de temps

  • Inutile de perdre du temps à couper les cales à la longueur

  • Travail rapide en quelques secondes, car le réglage précis de l'épaisseur correcte de la base peut être réalisé en un seul mouvement