Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Caisse à outils
63 pièces. Caisse à outils complète avec de nombreux outils courants
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Idéal pour les applications mobiles
- Mallette bicolore rouge et noire avec fermoir à cliquet
Contenu de la livraison :
- 1 clé mixte de chaque : 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 mm
- 1 porte-embout 1/4 pouce magnétique 60 mm
- 1 porte-embout, 1/4 pouce, 30 mm
- 1 embout de 1/4 pouce de chaque : TX10, TX15, TX20, TX25, TX30
- 1 embout de 1/4 pouce de chaque : PH1, PH2
- 1 embout 1/4 pouce plat 0,8 x 5,5 mm
- 1 embout 1/4 pouce de chaque : RW10, RW20, RW30, RW40
- 1 embout 1/4 pouce PZ2
- 1 embout 1/4 pouce six pans mâle de chaque : 3, 4, 5 mm
- 1 manche de tournevis, 1/4 pouce
- 1 tournevis plat de chaque : 0,6 x 3,5 x 100 mm, 1,2 x 6,5 x 150 mm
- 1 tournevis de chaque : PH1, PH2
- 1 porte-embout à cliquet, 3/8 pouce
- 1 cardan 3/8 pouce
- 1 douille 3/8 pouce de chaque : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mm
- 1 rallonge 3/8 pouce 125 mm
- 1 cutter 18 mm
- 1 pince auto-ajustable 250 mm
- 1 marteau 400 g
- 1 pince universelle 180 mm
- 1 mètre à ruban 5 m
- 1 paire de ciseaux 140 mm
- 1 meuleuse 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!