Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coffre à outils vide
Coffre à outils de service en polypropylène avec deux panneaux porte-outils amovibles, avec poches pour outils
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Robuste et résistante aux chocs à hautes comme à basses températures
Grâce aux étagères coulissantes en plastique polypropylène résistant aux chocs
Conception robuste, étanche à la poussière
Grâce à un cadre en aluminium résistant à la torsion
- Poignée de transport extra-robuste
- Serrures à cylindres verrouillables (verrouillage simultané)
- Charnières en métal et renforts supérieurs.
- Fond avec séparations
- Capacité de charge jusqu'à 30 kg
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!