Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cagoule de soudeur automatique WSH AIR III 5-13
Pour les travaux de soudage professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Très bonne distribution de l'air dans la cagoule, air frais uniquement dans la zone buccale et nasale
- Protection du visage facile à remplacer et lavable
- Port très agréable grâce au poids réduit
- Conception spéciale antifumée
- Plage de réglage en continu des niveaux de protection de 5 à 13
- Avec refroidissement frontal intégré ajustable en continu
- Adaptée aux applications de soudage à courant de < 20 A et de soudage à arc pulsé !
- Ne convient pas au soudage au laser !
- Unité de ventilateur WSH AIR III Réf. 0984690070 non comprise dans le contenu de la livraison
Peut être utilisée pour tous les processus de soudage électrique, y compris en hauteur
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!