Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Tiroir standard pratique pour chaque application
- Intérieur et extérieur à 90° droits
- Réglage en trois dimensions pour la plage plus et moins
- Réglage intégré des côtés, de la hauteur et de l'angle d'inclinaison
- Réglage de profondeur en option
- Aucune intervention nécessaire sur la base
- Montage de la façade sans outil
- La coulisse Dynapro peut être utilisée pour les tiroirs en bois et les tiroirs Vionaro
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.
Fixation de la coulisse à l'aide de vis Euro Ø 6,3x14 mm ou de vis pour panneau de particules Ø 4x16 mm.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!