- Tiroir standard pratique pour n'importe quelle utilisation
- Réglable avec des rails design
- Réglage intégré de la hauteur et des côtés
- Utilisation optimale de l'espace grâce aux côtés intérieurs droits et à la largeur d'installation étroite
- Construction robuste et très bonne stabilité
- Montage et démontage sans outil depuis la façade
- Largeurs identiques de la base et de la paroi arrière
- Aucun usinage du bâti n'est nécessaire
Les dimensions sont fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Pour la cuisine, la salle de bains et d'autres meubles de la maison
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!