Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Cadre Nova Pro Scala H186 pour tiroirs H186
Cadre Nova Pro Scala H186 pour tiroirs H186 - 1
Cadre Nova Pro Scala H186 pour tiroirs H186 - 2
Cadre Nova Pro Scala H186 pour tiroirs H186 - 3
Cadre Nova Pro Scala H186 pour tiroirs H186 - 4
Cadre Nova Pro Scala H186 pour tiroirs H186 - 5
Cadre Nova Pro Scala H186 pour tiroirs H186 - 6
Cadre Nova Pro Scala H186 pour tiroirs H186 - 7

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cadre Nova Pro Scala H186 pour tiroirs H186

Lire la description de l'article

Disponible en 28 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Cadre clos, fin

  • Grande stabilité jusqu'à une hauteur frontale de 780 mm

  • Personnalisable avec des éléments design

  • Réglage intégré de la hauteur, des côtés et de l'inclinaison

  • Utilisation optimale de l'espace grâce aux faces internes droites et à la faible largeur d'installation

  • Construction robuste et stabilité élevée

  • Montage et démontage de la façade sans outil

  • Largeurs identiques de la base et de la paroi arrière

  • Pas de travaux nécessaires au sol
Indication

Conditionnement durable avec unité d'emballage PU 20. Une boîte de 20 cadres gauches et une boîte de 20 cadres droits sont livrées en kit.

Domaine d'application

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.