Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
17 article(s) avec 39 versions trouvées
Cadenas à combinaison avec code réglable
A partir de la taille 30, la manille se verrouille de chaque côté pour une meilleure stabilité
Verrouillage des deux côtés pour une meilleure stabilité
Verrouillage forcé, la clé ne peut être retirée quune fois le cadenas verrouillé
Variable lock shank
Double verrouillage
Cadenas de consignation 40 mm, anse nylon Ø 6 x 38, 1 clé
Double verrouillage et intérieur en acier inoxydable
Ouverture rapide sans clé
La petite ouverture de la manille offre une protection maximale contre les attaques
Avec revêtement en plastique pour protéger contre les dommages
Un cadenas à empreinte digitale pour une utilisation en intérieur et en extérieur
La combinaison ne peut pas être modifiée accidentellement
Il nest pas possible de modifier accidentellement la combinaison
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Verrouillage forcé, la clé ne peut être retirée qu'une fois le cadenas verrouillé