Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Câble en spirale 2 x 7 fils en polyuréthane (PU)
Connecteur 7 broches, versions N et S, plastique moulé, étanche
9 contacts sertis sur extrémité à 15 broches
Sections transversales de câble par spirale : 6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm2
Connexion
- Sur véhicule tracteur/remorque
Prise à 15 broches
Prise 2x7 fils
Répartition des contacts conformément à la norme ISO 12098
Raccordement des prises à 15 broches (sur le véhicule tracteur ou la remorque/semi-remorque) aux prises N et S à 7 broches (véhicule tracteur ou remorque/semi-remorque).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!