Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Adaptateurs Spécial 24V

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Adaptateurs Spécial 24V

Pour Actros et affectations de broches spéciales

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Câble en spirale 2 x 7 fils en polyuréthane (PU)



Connecteur 7 broches, versions N et S, plastique moulé, étanche



Affectation des contacts spéciale Actros



Contacts à vis de type 15 sur extrémité à 15 broches


Les affectations de broches spéciales sont faciles à mettre en place.



Coupes transversales de câble par spirale : 6 x1,0 mm2, 1 x 2,0 mm2



Raccordement


  • Sur véhicule tracteur/remorque

Prise à 15 broches


Prise 2x7 broches