Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Adaptateurs Spécial 24V
Pour Actros et affectations de broches spéciales
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Câble en spirale 2 x 7 fils en polyuréthane (PU)
Connecteur 7 broches, versions N et S, plastique moulé, étanche
Affectation des contacts spéciale Actros
Contacts à vis de type 15 sur extrémité à 15 broches
Les affectations de broches spéciales sont faciles à mettre en place.
Coupes transversales de câble par spirale : 6 x1,0 mm2, 1 x 2,0 mm2
Raccordement
- Sur véhicule tracteur/remorque
Prise à 15 broches
Prise 2x7 broches
Raccordement des prises à 15 broches (sur le véhicule tracteur ou la remorque/semi-remorque) aux prises à 7 broches N et S (véhicule tracteur ou remorque/semi-remorque).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!