Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Câble électrique FLRY
Câble électrique FLRY - 1
Câble électrique FLRY - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Câble électrique FLRY

Sur dévidoir en plastique pour système à rouleau ORSY® 10

Lire la description de l'article

Disponible en 148 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Qualité supérieure avec teneur en cuivre de 99,9 %

  • Tension nominale : U ~ = 50 V, U- = 60 V

  • Gaine externe en PVC

  • Sans silicone, cadmium ni plomb

Conforme/similaire à la norme DIN/ISO 6722