Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Câble métallique avec embout boucle
Pour une installation et un calibrage des longueurs simplifiés. Aucune préparation nécessaire
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Section transversale 7 x 7, diamètre du câble métallique 2 mm
- Protection accrue contre les vibrations par rapport à une tige filetée
- Possibilité de pose en angle sans rails de montage
Certification Cradle to Cradle®
Applications en systèmes de ventilation, climatisation et chauffage, tuyauterie, systèmes de supportage de câble, haut-parleurs, suspensions de sécurité, surtension des câbles, panneaux d'isolation pour chambre froide, signalisation, décoration, faux plafonds, systèmes de convoyage, haubans, systèmes de panneaux solaires/photovoltaïques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!